曜日別特売

ワゴンモール(アルミ)

ワゴンモール(アルミ) - 未来工業ワゴンモール(アルミ) - 未来工業ワゴンモール(アルミ) - 未来工業ワゴンモール(アルミ) - 未来工業
(2件のレビュー)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)

シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09985236OP3-2A-308
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09985245OP4-2A仮止めテープ付4511
2,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
車上渡し
09985254OP5-2A仮止めテープ付5412
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
車上渡し
09985263OP7-2A仮止めテープ付68.513.5
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
09985272OP8-2A仮止めテープ付7815.5
3,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09985281OP10-2A仮止めテープ付9919.5
6,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985236
2021-03-11
用途: 床這コード保護
製造業

強度もあり、美観的にも樹脂製のもに優れている。
送料が特別料金扱いでなければ良い。

対象商品 : 09985263
2014-06-26
用途: 事務所内のPC配線カバー・コンクリート床のエアー配管カバー
西日本フリート株式会社

重量物が通っても壊れず、見た目もよく非常に役にたっております。また、機会があれば購入したい商品です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする