ブレーカーボックス

ブレーカーボックス - 未来工業ブレーカーボックス - 未来工業
(8件のレビュー)

自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。

仕様
分岐ブレーカ×1
2ヶ用コンセント×1に設置可能。
ベージュ材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3バンド通し穴有(側面)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09979636BB-1J
950
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09979636
2021-06-21
用途: オリジナルボート釣り用電源ボックス(ワニグリップ)の製作
ウラン工房

お値段の割りには蓋の開閉もしっかりとしており、ステンレスのピンで錆にも強いように思えます。別途スイッチボックスとボルトナット・電線等を利用してうまくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 09979636
2021-05-29
用途: 電動リールの電源取り出し

電動リールの電源を制作するのに最適です。
利用目的が違うので防水を求めるのは、、、、

対象商品 : 09979636
2021-05-20
用途: コンセントの屋外設置
コスモソリューションサービス業

屋外にコンセントをつけるのに使用しました。特に問題ありません。

対象商品 : 09979636
2020-08-04
用途: ブレーカーの設置
FCデザイン株式会社

コンパクトにしかも簡単に設置できます。雨の流入も全く心配ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09979636
2018-10-09
用途: 機械のメンテナンス時

コンセントの漏電防止用に設置しました。簡単です。
コンセント2個口が丁度入り、すっきりしました。

対象商品 : 09979636
2015-11-19
用途: 既存ボックスの交換

既存のブレーカーボックスが劣化したために交換用として購入。製品、価格とも満足。

対象商品 : 09979636
2015-06-10
用途: 機械単体への漏電ブレーカーの設置

最初は大きく感じました実際取り付いて見てやはりあった方が良いですね。サイズも丁度良い

対象商品 : 09979636
2013-11-23
用途: ブレーカーの増設にスッキリ収まりました。

デザインが良くブレーカーを露出していましたが、スッキリしました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする