曜日別特売

ウォルボックス 屋根付(タテ型)

ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型) - 未来工業
(18件のレビュー)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)

材質ABS保護等級IPX3内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全21種類を絞り込む
有効深さ(mm)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
バンド通し穴
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
取付スペース
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09979697WB-1AJ90有(側面)256×160×130(屋根・突起部等含)【ELB】3P 30AF×1ベージュ(5Y8/2)
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09979706WB-1AM90有(側面)256×160×130(屋根・突起部等含)【ELB】3P 30AF×1ミルキーホワイト(2.5Y9/1)
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09979715WB-1AT90側面256×160×130(屋根・突起部等含)【ELB】3P 30AF×1チョコレート(7.5R2/1)
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09979724WB-1ALB90有(側面)256×160×130(屋根・突起部等含)【ELB】3P 30AF×1ライトブラウン(2.5Y4/1)
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09979733WB-1AG90有(側面)256×160×130(屋根・突起部等含)【ELB】3P 30AF×1グレー(5PB7/1)
1,790
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09979742WB-1ADG90有(側面)256×160×130(屋根・突起部等含)【ELB】3P 30AF×1ダークグレー(N4)
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09979751WB-2AJ100側面295×196×150(屋根・突起部等含)【ELB】3P 60AF×1ベージュ(5Y8/2)
2,810
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09979767WB-2AM100側面295×196×150(屋根・突起部等含)【ELB】3P 60AF×1ミルキーホワイト(2.5Y9/1)
2,810
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09979776WB-2AT100側面295×196×150(屋根・突起部等含)【ELB】3P 60AF×1チョコレート(7.5R2/1)
2,810
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09979785WB-2ALB100側面295×196×150(屋根・突起部等含)【ELB】3P 60AF×1ライトブラウン(2.5Y4/1)
2,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09979794WB-2AG100側面295×196×150(屋根・突起部等含)【ELB】3P 60AF×1グレー(5PB7/1)
2,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
09979803WB-2ADG100側面295×196×150(屋根・突起部等含)【ELB】3P 60AF×1ダークグレー(N4)
2,810
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09979812WB-3AJ120側面377×235×180(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1ベージュ(5Y8/2)
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09979821WB-3AM120側面377×235×180(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1ミルキーホワイト(2.5Y9/1)
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09979837WB-3AT120側面377×235×180(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1チョコレート(7.5R2/1)
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09979846WB-3ALB120側面377×235×180(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1ライトブラウン(2.5Y4/1)
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09979855WB-3AG120側面377×235×180(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1グレー(5PB7/1)
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09979864WB-3ADG120側面377×235×180(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1ダークグレー(N4)
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09979873WB-4AJ140裏面(幅25mm)430×265×195(屋根・突起部等含)【ELB】3P100AF×1ベージュ(5Y8/2)
7,430
6,898
7,588(税込)
当日出荷
09979882WB-4ALJ148裏面(幅25mm)517×335×210(屋根・突起部等含)【ELB】3P150AF×1ベージュ(5Y8/2)
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09979891WB-5AJ147571×418×210(屋根・突起部等含)【ELB】3P150AF×2ベージュ(5Y8/2)
21,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 分配器養生
自動車・二輪車・自転車関連業

軽い商品で良いです。
丁番部分はプラスチックでは弱いので、ステン材であれば、なお良いです。
各種配線部材の寸法からすると、あと10mm幅ほしいです。

対象商品 : 09979697
2024-06-21
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

既設のボックスがかなり古くなったので中の部品交換に合わせて交換した。
穴あけは必要だったが簡単に交換できた。

対象商品 : 09979837
2022-11-04
用途: 無線アンテナの引き込みとチューナー格納
電気・ガス・熱供給・水道業

後部の取り付け溝に横方向の力をかけると、蓋の閉まり方に影響が出る。
下側に穴をあけやすくしてあるが貫通溝があるので塞いでほしい。
(水抜き穴は自分で付けるので)
その他、価格も安いし使い勝手もいいのでほぼ満足しています。

対象商品 : 09979697
2022-11-11
用途: 野外配線の接続部の収容

屋根付きとしては、一般的な野外設置用接続箱。
このシリーズは公私共に利用させてもらっている。
単管取付にも対応している。

対象商品 : 09979715
2021-11-10
用途: 屋外作業用電源設置
不動産業

ボックス設置場所のベースと枠の塗色に合わせてチョコレート色を購入しました。本体の色の選択肢が多いのは有難い。

対象商品 : 09979812
2021-06-29
用途: ハム用のマッチングボックスのために使用

自作バーチカルアンテナのマッチングボックスのために防水のケースを探していました。かなりしっかりしたものでこれを選びました。超大型のコイル(75φ・200mm)と大型バリコンを入れても余裕があります。紫外線に対してどの程度の耐性があるかはこれから検証します。

1が参考にしています
対象商品 : 09979812
2021-08-06
用途: 自社製品の固定用

「未来工業」の商品は使いやすく、価格も手ごろです。

対象商品 : 09979697
2020-11-30
用途: 屋外温室の電源タイマー格納
サービス業

手頃な価格とサイズでありがたいです。
取り付けも簡単にできました。
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
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする