インパクト マスターフィニッシュ

インパクト マスターフィニッシュ - シュアラスターインパクト マスターフィニッシュ - シュアラスターインパクト マスターフィニッシュ - シュアラスター
(12件のレビュー)

伸びと耐久性に優れたワックスです。繊細な輝きを要求するパール塗装、メタリック塗装車にお薦めです。もちろん研磨剤ゼロで塗装面に優しく耐久性も抜群です。

用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品専用スポンジ形状固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09987941S-061個(100g)100mL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37674551S-021個(280g)280mL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674551
2023-05-09
用途: トラックのステン磨きに
金融・保険業

トラックのステン磨きに購入しました。大変満足してます。

対象商品 : 09987941
2020-06-11
用途: 車の手入れ
その他業種

シリコン(KF-96)と併用して利用、お互いのメリットが共有して、作業が極端に楽になってかつ効果が発揮できている。

対象商品 : 09987941
2021-07-26
用途: ワックスがけ
個人のお客様

経験上、簡単なものはすぐ落ちてしまう。昔からある、老舗のワックスにしました。

対象商品 : 09987941
2017-10-19
用途: 車、バイクのWAXがけに使用

伸びが良く光沢も仕上がりに納得でき信頼できるブランド品を
近くのカーショップより安く購入できるので次回も利用さ
せてもらいます。

対象商品 : 37674551
2017-11-13
用途: マイカーのワックスがけ

ワックスの延びが良く、水はじきも数ヶ月保持するのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09987941
2016-03-28
用途: 自家用車のワックスかけ

ワックスかけが楽でスムーズにかけられます。
光沢もバッチリで、さすがシュアラスター!!です。

1が参考にしています
対象商品 : 09987941
2015-10-31
用途: 社用車(バス)に使用

個人的に20年以上前から愛用していて品質の良さも解っていたので、迷わず会社で使用するよう提案しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09987941
2016-03-23
用途: 愛車のワックスがけ

以前から使っているが、使いやすく持ちもよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする