曜日別特売

インパクト

インパクト - シュアラスターインパクト - シュアラスター
(29件のレビュー)

自動車用つや出し固形ワックス
天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。

用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09987975S-071個(100g)100mL
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37674567S-031個(280g)280mL
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37674567S-0309987975S-07S-03 インパクト シュアラスター 09987975インパクトシュアラスター1個(100g)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09987975
2026-02-12
用途: 旧車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

旧車の塗装にはこれ!伸びが良く長持ち。光沢もそれなり。

2025-05-06
用途: 乗用車

これまで高めのザ・シュアラスターを使っていたが経費節約のためインパクトを使ってみた。結果はツヤも持ちも変わらないとと思う。

対象商品 : 09987975
2024-12-13
用途: ボディメンテナンス
運輸・通信業

伸びが良くて、拭き取りやすくムラが出ないところがいいです。

対象商品 : 09987975
2022-03-29
用途: 車の仕上げ作業
有限会社TANABEガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

シュアラスター高い商品ですがこちらでクーポン値引もあり安く購入出来ました。

対象商品 : 09987975
2021-10-21
用途: バイク磨き
運輸・通信業

バイク塗装面 の艶出しに使用してます
拭きやすく 艶も出て大変気に入りました

対象商品 : 09987975
2021-10-14
用途: 車のワックスがけ
農・林・水産業

現在使用しているワックスが残り少なくなったので購入。シュアラスター製品は結構長い間使用している製品なので、安心して使えます。

対象商品 : 37674567
2020-12-22
用途: 旧車の手入れ

以前から使ってます。伸びも良いし拭き取り後ベタつき感も無く気持ちいい艶です。
間隔開け何度か使うとコーティングの様になりソリッド塗装にはよく合います。

対象商品 : 09987975
2020-09-19
用途: 日常使用
建設業・工事業

費用対効果が高い商品だと思います
これで十分です。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする