クイックコーティングショット
濡れたままスプレーして拭くだけ!簡単施工で艶と強撥水を実現しました。乾いたボディに施工すればさらに効果がアップ。繰り返し使用することにより、耐久性・撥水性がアップします。
ホワイトムスクのさわやかな香り付きで気分よく施工できます。
- 用途
- 自動車用塗装面の保護及び艶出し
- 仕様
- 全塗装色車対応
- 成分
- ケイ素化合物
- 内容量(mL)
- 300ml
- 液性
- 弱酸性
- 危険物の類別
- 非危険物
- 施工可能台数
- 中型車約6台
- 内容量
- 1個(300mL)
注意
※再塗装や劣化した塗装・樹脂部では色落ちやムラになる恐れがあります。商品説明動画
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ






















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)










