ハイパーレジン クロス付き 100
水を含まない高濃度オイル系レジン被膜:新開発の特殊レジンがボディや黒樹脂に強固な被膜を形成し、撥水性とツヤのある仕上がりを実現
スプレーして拭くだけの簡単施工:濡れた状態・乾いた状態のどちらでも使用可能で、日常の手入れに使いやすい
少量で広範囲をコーティング:高濃度処方により、中型車で約6~7台分施工可能(ボンネット目安1~3スプレー)
安心して使える処方:ノーコンパウンド、全塗装色対応、コーティング施工車にも使用可能
マルチに使用可能:ボディ、未塗装黒樹脂、ヘッドライト、メッキ、ホイール、内装樹脂、ウィンドウに対応
専門業者施工車・ウィンドウ使用時は注意事項をご確認ください
- 仕様
- 全塗装色対応
- 成分
- シリコーン / レジン
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本(100mL)
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)









