ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。
ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。
油膜も落とす強力な洗浄力
拭きムラのない透明な仕上がり
作業しやすいトリガータイプ
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


油膜とたばこのヤニで見ずらいので、買いました。特に雨の夜の運転です。さすがに良く取れて快適に夜も走れるようになりました。
車、重機等の窓ガラスはたばこのヤニで知らず知らずに黄ばんできて、太陽光線によっては非常に見づらくなってきていたが、これ一発で解消しました。
窓ガラスが沢山あるので、大掃除の時に沢山ガラスクリーナーが必要になります。こちらのガラスクリーナーは大容量で値段もお手頃、次回も購入します。
玄関のガラス戸に使用しています。いままでモノタロウブランドの物を使用していましたが
石鹸水との差があまり感じられずアップグレードのつもりで購入しました。
中性洗剤と比べ油膜の落ちは良い気がします。
矢張り中性よりアルカリ性の方が落ちが良いと思います。当方のやり方はまず水で埃を流し、泡タイプのクリーナーで汚れを浮かし、適当に拭いた後に本品を使います。
今まで1本¥1,000する高給な中性クリーナーを使っていましたが、一度弱アルカリ性を試してみようと購入しました。なかなか良い感じです。
フロントガラスに油膜がギラついた状態で雨降る夜間に運転をするのが嫌なので、購入してみました。使用しやすく、油膜取り効果がしっかりしているように感じました
。