曜日別特売

コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)

コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業
(1件のレビュー)

VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!

種類樹脂ケース入内容量1箱(50個)
注意
※コンクリート・ブロック壁にご使用下さい。
※凹凸面やALC、木等のやわらかい所へのご使用はお避け下さい。
※壁面にピッタリあわせ、ピンを垂直に1本ずつ打ちこんで下さい。
※作業時は防護メガネを着用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
使用釘(mm)
適合ケーブル
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10373824CS-1N21.310.36.26.55.814VVFケーブル/1.6×2C・2.0×2C
同軸ケーブル/3C-2V・TVECX・TVEFCX
10.517.2
4,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10373833CS-2N24.913.97.56.37.314VVFケーブル/1.6×3C・2.0×3C
同軸ケーブル/5C-FV・5C-2V・5C-FB
10.318.4
4,810
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10373842CS-3N27.616.67.57.37.316VVFケーブル/2.6×2C・2.6×3C
同軸ケーブル/5C-FV・5C-2V・5C-FB
10.518.5
5,330
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373842
2020-04-12
用途: 200V 屋外配線

初心者でも簡単にコンクリート面にVVF2.6ケーブルしっかり固定できました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする