未来工業
モールダクト付属品 引込みカバー
ケーブルの引込部に使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10376965
MDC-40G
グレー
80
33.2
40型
64.4
64
46.8
16
11
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376974
MDC-40J
ベージュ
80
33.2
40型
64.4
64
46.8
16
11
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376983
MDC-40K
ブラック
80
33.2
40型
64.4
64
46.8
16
11
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376992
MDC-40M
ミルキーホワイト
80
33.2
40型
64.4
64
46.8
16
11
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
10377001
MDC-40T
チョコレート
80
33.2
40型
64.4
64
46.8
16
11
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10377017
MDC-70G
グレー
100
43.2
70型
95.4
82
77
25
16
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10377026
MDC-70J
ベージュ
100
43.2
70型
95.4
82
77
25
16
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10377035
MDC-70K
ブラック
100
43.2
70型
95.4
82
77
25
16
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10377044
MDC-70M
ミルキーホワイト
100
43.2
70型
95.4
82
77
25
16
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10377053
MDC-70T
チョコレート
100
43.2
70型
95.4
82
77
25
16
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834097
MDC-60G
グレー
87.5
53.5
60型
91
65
53.5
22
22
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834106
MDC-60J
ベージュ
87.5
53.5
60型
91
65
53.5
22
22
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834115
MDC-60K
ブラック
87.5
53.5
60型
91
65
53.5
22
22
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834124
MDC-60M
ミルキーホワイト
87.5
53.5
60型
91
65
53.5
22
22
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834133
MDC-60T
チョコレート
87.5
53.5
60型
91
65
53.5
22
22
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834142
MDC-100G
グレー
110
84.5
100型
138
75
84.5
40
38
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834151
MDC-100J
ベージュ
110
84.5
100型
138
75
84.5
40
38
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834167
MDC-100K
ブラック
110
84.5
100型
138
75
84.5
40
38
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834176
MDC-100M
ミルキーホワイト
110
84.5
100型
138
75
84.5
40
38
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86834185
MDC-100T
チョコレート
110
84.5
100型
138
75
84.5
40
38
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください