未来工業
プラスチックダクト付属品 仕切板
弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
全長(m)
1
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
適合
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10377981
D-S55
14
35.5
モールダクト/60・70型
55・510型用
¥
960
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10377997
D-S77
23
55
-
77・715型用
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10378006
D-S1010
23
70
モールダクト/100型
1010・1020型用
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください