ノーマルベンド

ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業ノーマルベンド - 未来工業
(4件のレビュー)

高耐候性
耐衝撃性

材質PVC規格JIS C8432適合規格(PS)E内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法R(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10378943N-14グレー10575VE14
180
148
163(税込)
翌々日出荷
10378952N-16グレー12085VE16
230
229
252(税込)
当日出荷
10378961N-22グレー140100VE22
330
299
329(税込)
当日出荷
10378977N-28グレー185135VE28
620
499
549(税込)
翌々日出荷
10378986N-36グレー230170VE36
980
829
912(税込)
翌々日出荷
10378995N-42グレー260190VE42
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10379004N-54グレー325240VE54
2,260
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
10379013N-70グレー410300VE70
4,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10379022N-82グレー490360VE82
6,970
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
10379031N-14Jベージュ10575VE14
180
148
163(税込)
当日出荷
10379047N-16Jベージュ12085VE16
230
229
252(税込)
当日出荷
10379056N-22Jベージュ140100VE22
330
299
329(税込)
当日出荷
10379065N-28Jベージュ185135VE28
620
499
549(税込)
当日出荷
10379074N-36Jベージュ230170VE36
980
829
912(税込)
当日出荷
10379083N-42Jベージュ260190VE42
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
10379092N-54Jベージュ325240VE54
2,260
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
10379101N-70Jベージュ410300VE70
4,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10379117N-82Jベージュ490360VE82
6,970
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10378961
2023-12-15
用途: 機械のメンテナンス時

ホムセンより価格も安いので助かった、必要に応じて採用したい

対象商品 : 10379031
2018-05-27
用途: VA電線等の劣化防止
黒岩さん家農・林・水産業

悪いところは私は今の所ないです、耐候性について、月日待ちです。
多分大丈夫とは思っている

対象商品 : 10379047
2016-11-25
用途: 通信工事のメンテナンス

素材もしっかりしており、長持ちします。しっかりした商品です。

対象商品 : 10379047
2016-11-24
用途: 通信工事時のメンテナンスに理容

大変、使いやすく満足です。丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする