ポールバンド

ポールバンド - 未来工業ポールバンド - 未来工業ポールバンド - 未来工業ポールバンド - 未来工業ポールバンド - 未来工業
(2件のレビュー)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。

ベージュ
注意
※器具取付はΦ3.5~4.1mmの木ネジをご使用下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25663077POB1S1個Φ60~Φ160
640
599
659(税込)
当日出荷
10381822POB-1S1袋(10個)60~160
6,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
25663068POB1L1個Φ160~Φ300
710
699
769(税込)
当日出荷
10381813POB-1L1袋(10個)160~300
7,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10381822
2023-08-30
用途: ダクトに機器取り付け
建設業・工事業

150Φのマルダクトに機器を取り付けるために使用。
かなりしっかりします。

対象商品 : 25663077
2020-11-25
用途: 監視カメラの取付
ひなたPG電気・ガス・熱供給・水道業

監視カメラの引き込みポールへの取付に使用しました。未来工業のPVKボックスと組み合わせ、簡単にしっかり確実に取り付けることができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする