未来工業
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)
●はり側壁への落し込み等に使用します。
●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類
Gタイプ
寸法B(mm)
87
寸法L2(mm)
96
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372153
MFSE-16GVS
62
112
PF管16 ※MFは除く
呼び16用(G1/2)
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
10372162
MFSE-22GV
71
121
PF管22 ※MFは除く
呼び22用(G3/4)
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10372171
MFSE-28GV
87
131
PF管28 ※MFは除く
呼び28用(G1)
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください