未来工業
仮枠ブッシング
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
56
64
82
93
寸法D(Φmm)
58
74
適合管
選択してください
PF管14 ※MFは除く
PF管16 ※MFは除く
PF管16(MFは除く)
PF管22 ※MFは除く
PF管28 ※MFは除く
PF管28(MFは除く)
PF管36 ※MFは除く
内容量
1個
1袋(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法h(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372521
MFSH-16G
1袋(10個)
56
58
24
PF管16 ※MFは除く
呼び16用(G1/2)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
10372537
MFSH-16GS
1袋(10個)
56
58
24
PF管16 ※MFは除く
呼び16用(G1/2)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
10372546
MFSH-22G
1袋(10個)
64
58
24
PF管22 ※MFは除く
呼び22用(G3/4)
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
10372555
MFSH-28G
1袋(10個)
82
74
31
PF管28 ※MFは除く
呼び28用(G1)
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
10372564
MFSH-36G
1個
93
74
31
PF管36 ※MFは除く
呼び36用(G1 1/4)
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
25661984
MFSH16GS
1個
56
58
24
PF管16(MFは除く)
呼び16用(G1/2)
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661993
MFSH28G
1個
82
74
31
PF管28(MFは除く)
呼び28用
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10372512
MFSH-14GS
1袋(10個)
56
58
24
PF管14 ※MFは除く
呼び14用(G1/2)
¥
960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください