曜日別特売

ノンシーズ

ノンシーズ - ファインケミカルジャパンノンシーズ - ファインケミカルジャパン
(4件のレビュー)

高温ネジ焼付防止剤
耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。

用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。使用温度範囲(℃)-60~1200トラスコ品番398-5130銀灰危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※火気のあるところで使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09995912FC-162
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09995912
2020-11-02
用途: 金型の焼き付き防止
製造業

焼き付き防止として種類がたくさんありますが、取引先に教えて頂きノンシーズを購入しています。
問題なく使用できます。

対象商品 : 09995912
2015-10-02
用途: 自動車や農機などの修理やメンテナンス
農・林・水産業

グリスとは違い塗りムラができなくて良い。使う時に細いノズルを付けていてもオイルスプレーのように広く噴射するのでスプレーボタンを押す力で噴射量を調節しやすくできたら良いと思う。

対象商品 : 09995912
2015-11-05
用途: 自動車のハブボルトに使用
マーシャルスポーツ自動車・二輪車・自転車関連業

焼きつき防止に使っていますが
ノズルがちょっと細くて詰まります。
なので他のエアゾールのノズルを付けて使用しています。

対象商品 : 09995912
2013-05-04
用途: マフラー、エンジン周りのボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度高いので安心して使える。
色もシルバーなので、ネジ山が見える部分に使用しても見た目がいい。
缶中で成分が分離しやすいようで、かなりしっかり振る必要がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする