曜日別特売

3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混)

3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) - アタックベース
(28件のレビュー)

カーゴタイプのツナギ(作業服)。ステッチ使いが新しい。

仕様
ノーフォーク・袖ペン差し付・胸ペン差し付
後・らくらくプリーツ・デザインステッチ・カーゴポケット付・袖口ドットボタン式
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)192生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10011461393930ネイビーM
10,200
5,790
6,369(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
10011477393930ネイビーL
10,200
5,790
6,369(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
10011486393930ネイビーLL
10,200
5,790
6,369(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
10011495393930ネイビー3L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011504393930ネイビー4L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011513393930グレーM
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011522393930グレーL
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011531393930グレーLL
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011547393930グレー3L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011556393930グレー4L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011565393930ブラックM
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011574393930ブラックL
10,200
5,790
6,369(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
10011583393930ブラックLL
10,200
5,790
6,369(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
10011592393930ブラック3L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011601393930ブラック4L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011617393930ワインM
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011626393930ワインL
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011635393930ワインLL
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011644393930ワイン3L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
10011653393930ワイン4L
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16760424
2021-10-08
用途: 農作業に
農・林・水産業

胴回り太めタイプの私の体型にジャストフィットのモデルなので、愛用しています。
半袖と長袖タイプがあるので、通年で愛用しています。
アタックベースの製品は型番によって、胸囲や胴回りサイズが異なるので、自分に合ったサイズと型番が見つかれば、お値段的にもコスパ的にもお買い得です。

対象商品 : 10011592
2025-11-06
用途: 毎日の畜産作業
農・林・水産業

お腹周りがゆったりしているのが なかなかないですが、これはとても作業が楽です。

対象商品 : 16760485
2017-11-04
用途: 自動車整備、鈑金塗装
有限会社オートリファイン・アニー

コストパフォーマンスがよく、着心地もいいです。
一つだけ不満は、右胸ポケットの中のガラケーホルダーがいらないです。
スマホ主流になり、ものを入れるのに邪魔になります。
できれば、省いた商品を出してほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 10011461
2022-02-28
用途: 庭仕事用に購入。
卸売・小売業

着にくいため一度も使用することなく廃棄しました。。

MonotaROからの回答

今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16760512
2018-02-06
用途: 自動車整備
浅沼モータース

会社名入れ+モンスターエナジーのワッペン貼り付けで使用。凄く合います!!

対象商品 : 10011513
2019-04-23
用途: 草刈り等

つなぎ服の袖はマジックテープが多いですが、これはボタンになっていて気に入ってます。他のサイトで同じメーカーの値段が安い物を購入したのですが、生地が薄くてがっかりしました。

対象商品 : 16760458
2017-11-09
用途: 自動車整備に使用

満足してます。1つ言うとすれば、サイズ大きめにしましたせいか足の方まで全部大きくて少し残念です。全体的には良いです。

対象商品 : 10011461
2018-12-03
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーはネイビーを購入。 画像で見るより、鮮やかで、白いステッチがとても良いアクセントになってます。 165cm 54kgでMサイズですが、ちょっと裾を擦る感じ。インナーにトレーナーを着てもキツくない程度のゆとりがあり、また、袖口の裏はライトグレーでシャレてますね。欲を言うと、袖まくりすると、せっかくのグレーが見えなくなっちゃうんで、腕部分の裏側全部をライトグレーにして欲しいかな。 あと、右の胸ポケットの内側の携帯入れは要らないですね。財布とかを入れる時、引っかかるのでスンゴイ邪魔。 でも気に入ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする