曜日別特売

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスター

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544622SUS-ET-50N5040M123568
オープン859
859
945(税込)
当日出荷
02544744SUS-ET-75N7550M123595
オープン1,398
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り1点です
02544464SUS-ET-100N10060M1235126
オープン
取扱い終了
代替品有
02544473SUS-ET-100N10060M1640126
オープン
取扱い終了
代替品有
02544683SUS-ET-65N6540M123585
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02544464SUS-ET-100N46012355SUS-ET-100N M12×35SUS-ET-100N 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012355自在キャスター ナイロン SUS-ET型ユーエイキャスター1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544473SUS-ET-100N46012364SUS-ET-100N M16×40SUS-ET-100N 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012364自在キャスター ナイロン SUS-ET型ユーエイキャスター1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544683SUS-ET-65N46012382SUS-ET-65N M12×35SUS-ET-65N 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012382自在キャスター ナイロン SUS-ET型ユーエイキャスター1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする