| 10010585 | EZ6470X-B | 高速/180~1200、低速/50~330 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本 | 木工・米松(Φ18×120mm)約50穴 木工・米松(Φ30×40mm)約70穴 ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10穴 | キイレスチャック(1.5~13) | 高速/6.4[65] 低速/22.6[230] | 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) | 202×230×58 | 1.7(補助ハンドル使用時/1.8) | 黒 | | | 代替品有 |
| 10010524 | EZ6402X-B | 高速/180~1300、低速/50~350 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約550本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1mm)約520本 | 木工・米松(Φ15×20mm)約240穴 | キイレスチャック(0.5~10) | 高速/5.9[60] 低速/19.6[200] | 21段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.2[2]きざみ) | 196×219×54 | 1.65 | 黒 | | | |
| 10010542 | EZ6402X-D | 高速/180~1300、低速/50~350 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約550本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1mm)約520本 | 木工・米松(Φ15×20mm)約240穴 | キイレスチャック(0.5~10) | 高速/5.9[60] 低速/19.6[200] | 21段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.2[2]きざみ) | 196×219×54 | 1.65 | 橙 | | | |
| 10010551 | EZ6402X-H | 高速/180~1300、低速/50~350 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約550本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1mm)約520本 | 木工・米松(Φ15×20mm)約240穴 | キイレスチャック(0.5~10) | 高速/5.9[60] 低速/19.6[200] | 21段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.2[2]きざみ) | 196×219×54 | 1.65 | グレー | | | |
| 10010576 | EZ6402X-V | 高速/180~1300、低速/50~350 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約550本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1mm)約520本 | 木工・米松(Φ15×20mm)約240穴 | キイレスチャック(0.5~10) | 高速/5.9[60] 低速/19.6[200] | 21段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.2[2]きざみ) | 196×219×54 | 1.65 | 紫 | | | |
| 10010594 | EZ6470X-D | 高速/180~1200、低速/50~330 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本 | 木工・米松(Φ18×120mm)約50穴 木工・米松(Φ30×40mm)約70穴 ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10穴 | キイレスチャック(1.5~13) | 高速/6.4[65] 低速/22.6[230] | 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) | 202×230×58 | 1.7(補助ハンドル使用時/1.8) | 橙 | | | |
| 10010603 | EZ6470X-H | 高速/180~1200、低速/50~330 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本 | 木工・米松(Φ18×120mm)約50穴 木工・米松(Φ30×40mm)約70穴 ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10穴 | キイレスチャック(1.5~13) | 高速/6.4[65] 低速/22.6[230] | 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) | 202×230×58 | 1.7(補助ハンドル使用時/1.8) | グレー | | | |
| 10010612 | EZ6470X-V | 高速/180~1200、低速/50~330 | 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本 | 木工・米松(Φ18×120mm)約50穴 木工・米松(Φ30×40mm)約70穴 ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10穴 | キイレスチャック(1.5~13) | 高速/6.4[65] 低速/22.6[230] | 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) | 202×230×58 | 1.7(補助ハンドル使用時/1.8) | 紫 | | | |