Panasonic(パナソニック)
パワーカッター用薄板金工刃
仕様
薄板金工刃
切断対象
薄板金工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
刃数
外径×内径×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10010341
EZ9PM11B
EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)
40
110×20×1.3
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
10010427
EZ9PM13B
EZ3530(15.6V)・EZ3513(24V)
50
135×20×1.4
¥8,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください