曜日別特売

トーションビットホルダー

トーションビットホルダー - ベッセルトーションビットホルダー - ベッセルトーションビットホルダー - ベッセル
(3件のレビュー)

充電・エアードライバーに取り付けるだけで
トーション効果が得られます。
高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く
磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。

トラスコ品番371-2711セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本質量(g)41ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)刃先マグネットあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10008311BH-14
1,575
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008311
2018-10-19
用途: 高所作業

先端に装着したビットが非常に抜けにくい。抜けないと言っていいくらい抜けにくい。他製品のスライドしてワンタッチでビットを差し込めるタイプは、ドリルホルダーから出し入れする際にホルダーに引っかかり、抜け落ちてしまいやすく危険。板ばねと金属のボールでビットを固定するタイプは、インパクト使用時板ばねが吹き飛ぶ物がありあまり使いたくない。商品のパッケージに「ボール&スプリングでビットを簡単・確実保持」と書かれているが、このタイプの保持タイプは他に見つからない。惜しむらくはトーション部分の軸が曲がりやすく、軸ブレを起こしやすい。非常に繊細。開封した直後に何かにぶつけたりして軸ブレおこしだすと涙がでる。多少の軸ブレは我慢しながら使用している。ぜひこの保持タイプで軸が曲りにくい商品を出していただきたい。

対象商品 : 10008311
2013-03-25
用途: テクスビスをとめる
建設業・工事業

短いビットを買えばよくなるので経済的にも後々いいかも知れないです。

対象商品 : 10008311
2013-10-07
用途: バイク整備

トルクが弱くなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする