曜日別特売

マグネットビスキャッチ

マグネットビスキャッチ - ベッセルマグネットビスキャッチ - ベッセル
(1件のレビュー)

強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。

用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10008345BH-17マグネットビスキャッチ/1個、トーションビット(+)2×65mm/1本
730619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り2点です
10008336BH-16マグネットビスキャッチ/1個、ギザビット(+)2×65mm/1本
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
10008327BH-15マグネットビスキャッチ/1個、両頭ゴールドビット(+)2×65mm/1本
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10008336BH-1621251118No.SMBC142065BH-16 ガチマグキャッチャー ベッセル 21251118ガチマグキャッチャーベッセル1本
659
税込725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008336
2020-10-04
用途: インパクトドライバー使用時
その他業種

好んで使っているギザビットとのセット販売のため、試しに購入しました。
マグネットとしての効果は充分ですが、先部分が大きく形状が悪いためビス周辺にキズが付きます、違うものを選べばよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする