曜日別特売

軽天ソケット

軽天ソケット - ベッセル軽天ソケット - ベッセル軽天ソケット - ベッセル軽天ソケット - ベッセル
(4件のレビュー)

軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。

軸(mm)6.35先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10007426KA201730344-8479300150255
4,075
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10007435KA201750344-8487500220455
4,495
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10007444KA201770344-8495700285655
4,895
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007426
2024-03-05
用途: 空調機つり込みの時にナットをねじ込む
サイノサービスACE建設業・工事業

かるくてつかやすい、
ながさがちょうどよくてべんりです。

対象商品 : 10007435
2016-02-25
用途: エアコン工事
建設業・工事業

ズンギリのナット締める際に使用。
作業が速くなり満足しています。

対象商品 : 10007426
2015-10-19
用途: 空調機のレベル調整
SANTE空調建設業・工事業

長すぎると思ったのですが 高い所でも 背伸びして とどいちゃうぜ! 結構使ってます 脚立いらないし!

対象商品 : 10007435
2014-02-06
用途: 電気工事(支持・締め付け)
川口電気

良いアイデア商品だと思います。
状況によっては、作業時間を短縮できます。
また、天カセのエアコンの吊りの締め付けも楽ちんでした。
電気・設備工事屋さんにはうれしい道具だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする