ウォーターバス

ウォーターバス - ヤマト科学ウォーターバス - ヤマト科学

過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。
4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。

材質
内槽/ステンレス槽
ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
安全装置
過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)
過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10004477BS200約4.7(槽内)
74,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10004504BS660約14(槽内)
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10004486BS400約9(槽内)
106,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10004495BS600約11(槽内)
129,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10004486BS40028577283222065BS400 ウォーターバス ヤマト科学 28577283ウォーターバスヤマト科学1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10004495BS60028577299222066BS600 ウォーターバス ヤマト科学 28577299ウォーターバスヤマト科学1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする