曜日別特売
(2件のレビュー)

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、強い耐久性を誇るプロ仕様

仕様ワイシリーズ・平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプドーリーキャスター自在車4個荷台寸法(幅)(mm)456材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164633PLA150Y-DL150720×456145.55.7
14,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164633
2015-07-29
用途: 粉運搬
株式会社玉林園

満足しています。必要に応じて又購入します。

対象商品 : 08164633
2010-03-09
用途: 車輪は4個共、自在ですか?

荷台の画像アップが出来れば良いですね

MonotaROからの回答

お問合せ頂きました件ですが、車輪は4個共自在車です。又、画像の件ですが、残念ながら、現在は拡大機能は保有しておりませんので、解りやすい商品画像の掲載に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする