曜日別特売
(1件のレビュー)

強度も抜群のプラスチック台車

材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドル材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
ブレーキ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164597PLA150Y-DX720×456145.59100なし
20,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
08164606PLA150Y-DX-DS720×456145.59100あり
32,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164667PLA250Y-DX825×50021514130なし
37,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164676PLA250Y-DX-DS825×50021514130あり
50,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164721PLA300Y-DX910×60022017130なし
39,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164737PLA300Y-DX-DS910×60022018130あり
53,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164597
2018-12-11
用途: 品物の搬入・搬出時
運輸・通信業

値段の割にしっかりしていて多少の無理も効きそうな感じです
あとはタイヤ付け根の耐久性を見てみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする