コニシ
養生用テープ ボンドVF600
手で、横にまっすぐカットできます。
のり残りが少ない
巻き戻しが軽く作業用が良好。
用途
建築内装等の養生用
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
トラスコ品番
376-2670
基材
ポリエチレン製エンボスフィルム
粘着剤
アクリル系粘着剤
主な用途
養生用
粘着力(N/25mm)
3.5(対ステンレス 0℃20分)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43270668
04787
¥
596
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
10023456
4787
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください