曜日別特売

3215 長袖シャツ

3215 長袖シャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(4件のレビュー)

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応。

仕様
左袖ペン差し
右胸携帯電話入ポケット
マジックテープ付ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズHARDWORK321シリーズ混率(%)綿100生地キャンバス(バイオウォッシュ)名入れ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100250933215Sベージュ1064454
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251023215Mベージュ1104656
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251113215Lベージュ1144858
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251273215LLベージュ1185060
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002513632153Lベージュ1225262
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002514532154Lベージュ1265462
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002515432155Lベージュ1325662
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251633215Sネイビー1064454
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251723215Mネイビー1104656
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251813215Lネイビー1144858
8,500
取扱い終了
名入れ可
100251973215LLネイビー1185060
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002520632153Lネイビー1225262
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002521532154Lネイビー1265462
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002522432155Lネイビー1325662
8,500
取扱い終了
名入れ可
100252333215Sグリーン1064454
8,500
取扱い終了
名入れ可
100252423215Mグリーン1104656
8,500
取扱い終了
名入れ可
100252513215Lグリーン1144858
8,500
取扱い終了
名入れ可
100252673215LLグリーン1185060
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002527632153Lグリーン1225262
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002528532154Lグリーン1265462
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002529432155Lグリーン1325662
8,500
取扱い終了
名入れ可
100253033215Sブラック1064454
8,500
取扱い終了
名入れ可
100253123215Mブラック1104656
8,500
取扱い終了
名入れ可
100253213215Lブラック1144858
8,500
取扱い終了
名入れ可
100253373215LLブラック1185060
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002534632153Lブラック1225262
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002535532154Lブラック1265462
8,500
取扱い終了
名入れ可
1002536432155Lブラック1325662
8,500
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10025321
2017-08-20
用途: 農作業

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

2013-03-09
用途: 現場工事

全体的にとてもいいのですが、ボタンがすぐとれます。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせてもらいます。

対象商品 : 10025102
2011-08-14
用途: 土木作業

丈夫だし、汗で濡れてもべた付かなくていいです。
乾きにくいですが生地の素材や厚さを考えれば仕方ないですね。

対象商品 : 10025267
2011-04-09
用途: 社用服として使用。

藤和社の製品は品質も良く何時も愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする