マニホールドキット

マニホールドキット - アサダ

大口径&大流量:真空引時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)&真空ボート。
ボート:全ポートに100ミクロンメッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。
ハンドル:1回転半で流量全開。
ゲージ:大きくて見やすいΦ80mmゲージ。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ使用。飽和温度目盛り、ゼロ調節ネジ付。
サイドグラス:冷媒の流動や、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能。

用途
システム等の圧力・温度チェック
システム等の真空引き・乾燥チェック
システムへの冷媒充填
内容量1個
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷媒の種類
接続口径
常用圧力(MPa)
破裂圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10028882Y40972R407C・R404A・R507A・R134a1/4フレア(チャージングホース)5.5(チャージングホース)27.5
35,600
取扱い終了
10028891Y41711CR410A5/16フレア(UNF1/2-20山)(チャージングホース)5.5(チャージングホース)27.5
33,000
取扱い終了
10028907Y40923R407C・R404A・R507A・R134a1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-16山)(チャージングホース)5.5/4.1(チャージングホース)27.5/20.7
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10028916Y40938R410A5/16フレア(UNF1/2-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)(チャージングホース)5.5/4.1(チャージングホース)27.5/20.7
46,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする