曜日別特売

スーパーマムシ305

スーパーマムシ305 - タジマツール(TJMデザイン)

薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性

用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)305厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4トラスコ品番828-8314刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10031594SPM-305
24,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする