ボックスレベルスタンダード

ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)
(6件のレビュー)

スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))

精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)内容量1本
注意
※100mm(BX2-S10)の気泡管は水平1個のみで、垂直気泡管は付いていません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
製品質量(g)
気泡管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10033046BX2-S10100100801個(水平のみ)
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
10033055BX2-S151501501052個
2,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10033064BX2-S232302301432個
2,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
10033073BX2-S303003001802個
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10033082BX2-S383803802142個
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033091BX2-S454504502552個
3,450
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10033107BX2-S606006003252個
3,950
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10033116BX2-S757507504002個
4,950
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033125BX2-S909009004752個
6,100
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
10033134BX2-S120120012006202個
7,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25724353BX2-S10(検査成績書付)100100801個(水平のみ)
6,000
5,098
5,608(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724362BX2-S15(検査成績書付)1501501052個
6,650
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724378BX2-S23(検査成績書付)2302301432個
6,800
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724387BX2-S30(検査成績書付)3003001802個
7,000
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724396BX2-S38(検査成績書付)3803802142個
7,150
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724405BX2-S45(検査成績書付)4504502552個
7,650
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724414BX2-S60(検査成績書付)6006003252個
8,150
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724423BX2-S75(検査成績書付)7507504002個
9,150
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724432BX2-S90(検査成績書付)9009004752個
10,300
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724448BX2-S120(検査成績書付)120012006202個
11,300
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: 左官工事
石井左官工業所

小さくてもしっかりしていて、
タジマツールシリーズはとても使いやすい。

対象商品 : 10033046
2016-07-07
用途: 装置の水平出し

コンパクトで精度が高く、良くできた製品だと思います。ただし、購入前には仕様の「100mm」が基準面の長さではなく、サイドプロテクタ(左右各10mm)を含む長さであることに気がつきませんでした。用途によっては基準面の長さも重要なので、この点も商品説明に入れてもらえれば親切な説明となると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10033091
2016-01-16
用途: 配管作業、マスの設置

安い、軽い、持ちやすい、と重宝しています。
底面に溝はないので、配管の勾配を測るのには少し不向きですが、それでも十分な活躍をしてくれています。450のサイズは道具カゴにもそれほど邪魔にもならずに助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 10033055
2015-06-05
用途: 配管工事 リモコン取り付け

コンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 10033091
2019-02-06
用途: フェンス支柱の建込
建設業・工事業

何時も此ればかり買っているのですが、この前に買ったのがどうもレベルが左右で少し違っていました。かれこれ15年以上買った所は違っていますがタジマの同じ物ばかり使っていて初めての経験です。緑の部分が薄くなって来て夕方見にくくなって来ての買い替えですが、10本以上使っていて初めての体験でした。未だ緑が濃いのですが今は前のばかり使用しています。フェンスの柱なのでレーザーで左右計っているので、本体の取り付けで傾いているので困った物です。

2が参考にしています
対象商品 : 10033046
2009-09-03
用途: エアコンの内機の水準を見るのに使用

本体がコンパクトで横側と奥行きのレベルが見れるので非常に使いやすいと思います。しかも安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする