テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 - ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 - ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 - ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 - ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 - ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 - ユニカ

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。

用途コンクリート内容量1本
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60978942TP6.4×1006.450100
1,600
929
1,022(税込)
当日出荷
43848806TP14.3X12014.370120
2,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
60978951TP6.5×1006.550100
1,600
869
956(税込)
翌々日出荷
43848815TP14.5X12014.570120
2,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
43848824TP8.5X1158.560115
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
60978967TP9.5×1159.560115
1,600
929
1,022(税込)
翌々日出荷
60978976TP10.5×12010.570120
1,900
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
60978985TP12.5×12012.570120
2,050
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
60978994TP12.7×12012.770120
2,050
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
60979003TP14.7×12014.780120
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
60979012TP16.0×13016.080130
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60979021TP16.5×13016.580130
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10038472TP7.0×100750100
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
60979037TP17.0×13017.080130
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
60979046TP17.5×13017.580130
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60979055TP22.0×16022.0110160
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10038481TP7.5×1007.550100
1,600
999
1,099(税込)
翌々日出荷
10038497TP8.0×115860115
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
10038506TP9.0×115960115
1,600
999
1,099(税込)
翌々日出荷
10038515TP10.0×1201070120
1,600
999
1,099(税込)
翌々日出荷
10038524TP11.0×1201170120
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
10038533TP12.0×1201270120
1,950
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
10038542TP13.0×1201370120
2,050
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
10038551TP13.5×12013.570120
2,050
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
10038567TP18.0×1301880130
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10038576TP19.0×16019110160
3,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10038585TP21.5×16021.5110160
3,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10423357TP14.5×12014.570120
1,750
取扱い終了
10960503-8.560114
オープン
取扱い終了
10960512-14.370120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする