曜日別特売

ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)

ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に

穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10042776FAS2162162.280
11,840
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
10042785FAS2552552.8100
15,460
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
10042794FAS3053052.8100
16,310
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする