スモールカッター

スモールカッター - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

切り口重視のフラット刃先。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

用途タイル切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10044833SM-51251.422.0
13,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
10044842SM-61501.422.0
14,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
10044851SM-71801.625.4
21,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
10044867SM-82001.625.4
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10044815SM-41001.420.0
7,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10044833
2009-11-24
用途: 水切りで使用しました
ヤマモトタイル

タイルの止め切りでは、ピッチがかなりすごかった 直線切りでは少なかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする