曜日別特売

シャープカット

シャープカット - 三京ダイヤモンド工業
(3件のレビュー)

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

用途タイル切断内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10044711SC-4S1031.420.0
7,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
10044675SC-51251.422.0
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
10044684SC-61501.422.0
17,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
10044693SC-71801.625.4
27,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
10044702SC-82041.625.4
36,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10044666SC-3801.420.0
9,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
10416953SC-4.51101.420.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10044666
2022-12-15
用途: タイルへの穴あけのため使用しました

タイルが楽に切断できました、絶断面もきれいで使いやすいです

対象商品 : 10044666
2014-07-14
用途: 玄武石タイルの切断

一般的な100mmは、多くの選択種がありますが、80mm品には、多くはありません。その中で、三京ダイヤモンドのカッターを選択、使用してみました。 結果は、良好でした。
但し、今回の切断作業は、個人的なDIYの為、継続購入の必要はありません。
タイルを含めた多目的切断に、とても良い製品です。

対象商品 : 10044684
2013-12-01
用途: タイル カット

タイルのカットに 金属用を使用してひどい目に会った(無知にもほどがある)・・・やはり専用カッターは違いますね、綺麗にカット出来ました 満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする