ドライカッター

ドライカッター - 三京ダイヤモンド工業

屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10045217D-1010010.0
47,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10045192D-4.51054.5
29,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする