レーザーターボ8X

レーザーターボ8X - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。
焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。
御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚(mm)2.0仕様乾式適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10045716LT-512522.0
18,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10045707LT-410520.0
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10045716
2011-09-12
用途: 生駒石、御影石の、切断

良く切れてチップの持ちが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする