フルキーボード

フルキーボード - エレコム

●18種類のホットキーを搭載した日本語106キーのUSB&PS/2フルキーボード
●パンタグラフ方式
●PS/2変換アダプタ付
●3mロングケーブル採用
●ドライバ等のインストール不要

付属品PS/2変換コネクタ質量(g)600ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×174×20対応機種USBポートまたはPS/2ポートを装備し、Windows Vista/XP/2000/Meが動作するPC/AT互換機(対応OSは日本語OSに限る)キー配列日本語106キー配列キーストローク(mm)3.2キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(変換アダプタでPS/2でも使用可能)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10055394TK-UP06FPLBK
5,400
取扱い終了
10055403TK-UP06FPLWH
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする