TK-UP06FPLBK フルキーボード エレコム 10055394

フルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10055394 品番TK-UP06FPLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●18種類のホットキーを搭載した日本語106キーのUSB&PS/2フルキーボード
●パンタグラフ方式
●PS/2変換アダプタ付
●3mロングケーブル採用
●ドライバ等のインストール不要

付属品PS/2変換コネクタ 質量(g)600 ケーブル長(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×174×20 対応機種USBポートまたはPS/2ポートを装備し、Windows Vista/XP/2000/Meが動作するPC/AT互換機(対応OSは日本語OSに限る) キー配列日本語106キー配列 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(変換アダプタでPS/2でも使用可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする