耐水なまえラベル

耐水なまえラベル - エレコム

●水まわりの小物に最適な耐水なまえラベル

材質マット透明フィルム寸法(mm)100×148クリアサイズはがき用紙耐水フィルム紙厚(mm)0.125ラベルサイズ(mm)35×13坪量(g/m2)165面付14面×3シート入数42枚入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10058641EDT-KNL1
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする