EDT-KNL1 耐水なまえラベル エレコム 10058641

耐水なまえラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10058641 品番EDT-KNL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

●水まわりの小物に最適な耐水なまえラベル

材質マット透明フィルム 寸法(mm)100×148 クリア サイズはがき 用紙耐水フィルム 紙厚(mm)0.125 ラベルサイズ(mm)35×13 坪量(g/m2)165 面付14面×3シート 入数42枚入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする