曜日別特売

ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(13件のレビュー)
内容量1個
注意
※COB74~COB76は、ケーブルを2本配線することができます。C7~CA20のケーブルブッシングの中から2本お選びください。この場合、ケースおよびブッシング押えは2穴用になります。
※ブッシング挿入の際には、ケーブル、ケーブル挿入口を石鹸水で湿らすと挿入しやすくなります。ただし、潤滑油はブッシングが劣化する恐れがありますので、使用しないでください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合ケーブル外径(Φmm)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87331002COB1C7ケーブルブッシュ6.8~7.9-
480
469
516(税込)
当日出荷
10054913COB1C8ケーブルブッシュ7.7~8.8-
480
479
527(税込)
当日出荷
87331011COB1C9ケーブルブッシュ8.9~10.0-
480
469
516(税込)
当日出荷
37327175COB1C10ケーブルブッシュ10.0~11.0-
480
479
527(税込)
当日出荷
87330914COB1C11ケーブルブッシュ--
480
459
505(税込)
21日以内出荷
返品不可
87330923COB1C12ケーブルブッシュ10.6~11.8-
480
469
516(税込)
当日出荷
87330932COB1C125ケーブルブッシュ11.4~12.6-
480
479
527(税込)
当日出荷
87330941COB1C13ケーブルブッシュ12.3~13.5-
480
469
516(税込)
当日出荷
33048364COB1C14ケーブルブッシュ12.7~14.1-
480
479
527(税込)
当日出荷
87330957COB1C15ケーブルブッシュ14.3~15.5-
480
469
516(税込)
当日出荷
87330966COB1C16ケーブルブッシュ15.4~16.6-
480
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
87330975COB1C17ケーブルブッシュ15.7~17.1-
480
469
516(税込)
当日出荷
87330984COB1C18ケーブルブッシュ17.2~18.4-
480
469
516(税込)
当日出荷
87330993COB1C19ケーブルブッシュ18.4~19.6-
480
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
87331027COB2CA20ケーブルブッシュ20.0~21.0-
1,030
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
87331036COB2CA21ケーブルブッシュ21.0~22.0-
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
65104437COBA1ケーブルブッシュ7.5~10.5-
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
65104446COBA2ケーブルブッシュ10.3~13.5-
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
65104455COBB1ケーブルブッシュ13.3~16.5-
990
799
879(税込)
当日出荷
65104464COBB2ケーブルブッシュ16.3~19.5-
990
799
879(税込)
当日出荷
87329322COBC1ケーブルブッシュ19.3~22.5-
1,360
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
87329331COBC2ケーブルブッシュ22.3~25.5-
1,360
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
87329347COBD1ケーブルブッシュ25.3~28.5-
1,120
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
87329356COBD2ケーブルブッシュ28.3~29.5-
1,220
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
87331045COB2CA22関連商品22.3~23.0COB72~76
オープン
取扱い終了
返品不可
87331054COB2CA23関連商品22.5~23.5COB72~76
オープン
取扱い終了
返品不可
87331063COB2CA24関連商品23.9~25.3COB72~76
オープン
取扱い終了
返品不可
87331072COB2CA26関連商品25.7~27.2COB74~76
オープン
取扱い終了
返品不可
87331081COB2CA27関連商品26.5~27.7COB74~76
オープン
取扱い終了
返品不可
87331097COB2CA28関連商品27.9~29.1COB74~76
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65104455
2024-02-21
用途: ホイスト用開閉器に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

最初、COB1C16かCOBB1どちらを選ぶか迷ったが、COBB1にした。
すんなり交換できた。満足である。

対象商品 : 65104437
2022-10-05
用途: COB81-A01と一緒に
個人のお客様

ホイスト用押ボタン開閉器 COB81-A01と一緒に購入しました。2分割のブッシングは少し組み立てに手間が増えます。適合ケーブル外径の範囲が3mmあり、COB1Cシリーズの1.1mmより大きいので、余分な在庫を持つ必要が減るのは助かります。

対象商品 : 10054913
2022-09-10
用途: ウインチのスイッチ
製造業

COB 61のスイッチを取り替えるのに配線がVCTF 1.25mm2×3芯で外径が8㎜だったのですが付属のケーブルブッシングは内径11.4Φ~12.6Φでスカスカだったので、こちらのCOB1C8内径7.7Φ~8.8Φを購入しました。配線がぴったり納まりました。

対象商品 : 87331011
2021-09-10
用途: 交換部品として

こんなものが商品として並んでるところに
感謝です!
スイッチが新品になったみたい。

対象商品 : 10054913
2021-03-29
用途: ウインチの押しボタンスイッチ交換修理
個人のお客様

COB61押しボタンスイッチを交換する時、ケーブル径に合わせてブッシングを別途購入しています。COB61に標準で付属しているブッシング(C125)が、より幅広いケーブル径に対応していれば購入する必要もなくなると思います。このCOB1C8の適応ケーブル外径も7.8~8.8mm、その幅1.1mmでずいぶん狭く感じます。それでも細かな部品を供給してくださることには感謝しています。

対象商品 : 87331002
2021-01-27
用途: ホンダバイトラジエーターリザーブタンクに使用しました
製造業

リザーバータンクの吸い込み口の部品がなっかたので加工してつけました しっかりしていて
安心です

対象商品 : 10054913
2020-03-09
用途: TKベビーホイスト用COB61に使用
株式会社不二機械サービス業

COB61に標準で付いてくるブッシングではサイズが合わないために、いつもこのサイズに交換しています。
COB61購入時にブッシングを選べると有り難いんだけど・・・。
サイズをしっかり把握しないで購入する人がいるようだけど、ネット購入は自己責任で選択しないといけないので難しいですね。
商品としては申し分ないけれど、もう少し安価だと有り難いです。
ないしはまとめ買い割引があると嬉しいですね。

対象商品 : 87330932
2018-06-15
用途: クレーン車のスイッチ

本体購入時に、ケーブルブッシングを選択出来れば更に良いと思います。
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
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする