曜日別特売

JAWIN 58100 防寒ジャンパー

JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂
(1件のレビュー)

ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
仕様帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ジャンパー機能防寒生地起毛ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応中綿(g/m2)(身頃)100中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1006015458100チャコールグレーM
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006016358100チャコールグレーL
14,000
7,390
8,129(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年2月16日
1006017258100チャコールグレーLL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006018158100チャコールグレーEL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006019758100チャコールグレー4L
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006020658100チャコールグレー5L
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006021558100シルバーM
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
名入れ可
1006022458100シルバーL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006023358100シルバーLL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006024258100シルバーEL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006025158100シルバー4L
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006026758100シルバー5L
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006027658100サンドベージュM
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006028558100サンドベージュL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006029458100サンドベージュLL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006030358100サンドベージュEL
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006031258100サンドベージュ4L
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1006032158100サンドベージュ5L
14,000
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10060163
2012-04-24
用途: 残念ながらサイズが合わずに返品。

表記のサイズは裸の身体のサイズだと思います。私はTシャツ1枚着用の状態で採寸し、ワンサイズ大きいサイズで注文しましたが、開封してTシャツの上に試着したらピチピチでとても作業着の上着として使えないフィッティングでした。襟のボアは画像のイメージよりも毛足が短く、密度もスカスカな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする