58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060154

58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060154
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060154
58100 JAWIN 58100 防寒ジャンパー 自重堂 10060154

JAWIN 58100 防寒ジャンパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色チャコールグレー
サイズM
内容量1着注文コード10060154品番58100
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
色
チャコールグレー
サイズ
M
仕様
帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
機能
防寒
生地
起毛ソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
中綿(g/m2)(身頃)
100
中綿(g/m2)(袖)
60
名入れ
可(防寒)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10060163
2012-04-24
用途: 残念ながらサイズが合わずに返品。

表記のサイズは裸の身体のサイズだと思います。私はTシャツ1枚着用の状態で採寸し、ワンサイズ大きいサイズで注文しましたが、開封してTシャツの上に試着したらピチピチでとても作業着の上着として使えないフィッティングでした。襟のボアは画像のイメージよりも毛足が短く、密度もスカスカな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする