曜日別特売

ダーラム管

ダーラム管 - マルエム[理化学・容器]ダーラム管 - マルエム[理化学・容器]ダーラム管 - マルエム[理化学・容器]ダーラム管 - マルエム[理化学・容器]ダーラム管 - マルエム[理化学・容器]
材質硼硅酸ガラス形状直口肉厚(mm)1.0内容量1箱(1000本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴径(Φmm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10066077ダーラム66306-306-01
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10066086ダーラム77306-306-02
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10066095ダーラム88306-306-03
40,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10066104ダーラム99306-306-04
42,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
10066113ダーラム6L6406-306-06
38,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
10066122ダーラム7L7406-306-07
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10066131ダーラム8L8506-306-05
40,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする