アズワン
遠沈管(発泡スチロールラック入)
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。
保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
仕様
y線滅菌済
オートクレーブ可
最大耐圧/3000×g(5000rpm)
容量(mL)
50
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
目盛
2.5~50ml
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)
Φ30×118
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10066621
T420-3
2-4735-01
¥
53,000
¥
52,470
¥
57,717
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10066637
T420-5
2-4735-02
¥
43,000
¥
42,570
¥
46,827
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください