曜日別特売

プラスチックチューブ(コニカル底)

プラスチックチューブ(コニカル底) - Thermo Fisher Scientificプラスチックチューブ(コニカル底) - Thermo Fisher Scientificプラスチックチューブ(コニカル底) - Thermo Fisher Scientificプラスチックチューブ(コニカル底) - Thermo Fisher Scientificプラスチックチューブ(コニカル底) - Thermo Fisher Scientific
内容量1箱(500本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛
キャップタイプ
サイズ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1006668205-539-5152~14.5mlまで0.5mlきざみプラグシールΦ17×119PP(ポリプロピレン)
50,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
1006669105-539-12152~14.5mlまで0.5mlきざみフラットトップΦ17×119PP(ポリプロピレン)
49,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
1006671605-539-6500.5mlきざみプラグシールΦ28×115PP(ポリプロピレン)
56,900
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
1006673405-539-8500.5mlきざみフラットトップΦ28×115PP(ポリプロピレン)
57,700
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
1006672505-539-7500.5mlきざみプラグシールΦ28×115PP(ポリプロピレン)
55,600
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
1006670705-539-1152~14.5mlまで0.5mlきざみプラグシールΦ17×119PET(ポリエチレンテレフタレート)
28,100
取扱い終了
返品不可
1006674305-539-9500.5mlきざみプラグシールΦ28×115PP(ポリプロピレン)
25,400
取扱い終了
1006675205-539-10500.5mlきざみプラグシールΦ28×115PET(ポリエチレンテレフタレート)
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする