曜日別特売

試験管立台Z型

試験管立台Z型 - アズワン試験管立台Z型 - アズワン試験管立台Z型 - アズワン試験管立台Z型 - アズワン試験管立台Z型 - アズワン
(7件のレビュー)

収納時は重ねられますので場所をとりません。
材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100673031型1373×56×526-309-01
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
100673122型1684×64×656-309-02
1,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
100673213型1997×74×786-309-03
1,350
1,340
1,474(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10067312
2024-08-05
用途: 15mlのチューブを立てるのに使います
医療・福祉・介護関連業

金属板(ステンレス?)が薄いため、簡単に曲がってしまいます。届いたときに、すでに歪んでおり、試験管は下の穴を通過できない、つまり使い物にならない状態でした。簡単に曲がるので、上と下の穴が垂直にくるように、調整することはできます。強度を上げて、すくなくとも手で簡単に曲がってしまうようなことがないように改善してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 10067303
2020-04-02
用途: 施術時
サービス業

ネイルのブラシ立てに使ってます。様々な種類のブラシがあり通常の筆立てだと欲しい種類を探すのが大変ですが、これならどこに何があるのか一目瞭然。しかも消毒もでき衛生的です。

対象商品 : 10067321
2018-10-28
用途: 試験管の整理

中々軽くて使用しないとき重ねておけるので省スペース化できてとても気に入りました

対象商品 : 10067312
2016-02-14
用途: ペンたてに使ってます
製造業

シンプルで気にってます

1が参考にしています
対象商品 : 10067321
2015-09-23
用途: 科学化学実験、試験管および道具を立てる
教育・研究機関

数年前から自宅で愛用し、今回8個急遽必要となり書い足したのですが、購入先が違うにもかかわらず、ぴったりでした。しかもかなり安価に購入でき最高。①重なるので場所をとらない②変色しにくい③掃除しやすい④道具立てとしても使える⑤軽いし運びやすい⑥ステンレスなのに安価⑦納品も速い。こんな良い商品、もっと普及すべきだと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 10067312
2015-10-03
用途: 採血時の採血管を立てて使用
医療法人社団滉志会 瀬田クリニック東京医療・福祉・介護関連業

短い採血管と長い採血管、太さのある採血管を混合して使用するので、お試しで一個購入。
短いものを使用できるように穴径の小さいものを購入したら太い採血管がぎりぎりだった。高さ的にはばっちりだったのでちょっと残念。
柔らかいけれども安定しているので追加購入で穴径の大きいものも購入してみようかと思った。

対象商品 : 10067312
2011-05-11
用途: アルコールチェック用のマウスピース立てに購入。

同じような商品が百円均一で売っていたので、がっかりしました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする