アズワン
マイティラック
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。
チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。
チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
適合容器外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10067653
MR-8
220×110×33
8
5-3105-01
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10067662
MR-10
220×110×60
10
5-3105-02
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10067671
MR-12
220×110×74
12
5-3105-03
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10067687
MR-13
220×110×74
13
5-3105-04
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10067696
MR-15
220×110×74
15
5-3105-05
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10067705
MR-50
220×110×33
8,10
5-3105-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10067714
MR-100
220×110×74
12,13,15
5-3105-07
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000