スリムキューブカリキュレーター

スリムキューブカリキュレーター - ドリテック

片手操作が簡単なスリムボディ。
8桁表示タイプ。
オートパワーOFFの省エネ設計。
持ち歩きに便利なネックストラップ付。
取り付け便利なマグネット付だからロッカーや棚などにつけておけば作業現場などで紛失する心配もありません。
使用電池:アルカリボタン電池LR1130(1個)

電源アルカリボタン電池LR1130×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×103×11材質ABS樹脂質量(g)35(電池含む)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)42×103×11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10064932CL-111WTホワイト
オープン
取扱い終了
10064941CL-111BKブラック
オープン
取扱い終了
10064957CL-111RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする